{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 22 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 47 mm | |
Ulkonema LA | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,3 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 122 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235000 22 | |
EAN / GTIN | 4062406252823 | |
Valmistajan numero | 235000 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
345,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
420,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Nimellis-⌀ D | 22 | 22 | 22 |
varren ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | HPC |
Hyötypituus L1 | 47 | 44 | 44 |
Ulkonema LA | 66 | 68 | 63 |