{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 16 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 35 mm | |
Ulkonema LA | 51 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 | |
Valmistajan numero | 235000 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2×D, ⌀ DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
386,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Varsi | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Varren pituus Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | HPC |