{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 15 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 73 mm | |
tuuma-⌀ | 1 3/8 tuuma | |
Ulkonema LA | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,35 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 157 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235000 35 | |
EAN / GTIN | 4062406252977 | |
Valmistajan numero | 235000 35 |