{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 119 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,26 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 54,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227510 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664452767 | |
Valmistajan numero | THN03426 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/5mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
595,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
480,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
549,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |