{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 153 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 158 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,2 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 71,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227510 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664456697 | |
Valmistajan numero | THN03429 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/6mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
695,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
576,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
⌀ D3 | 73 mm | 74 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 153 mm | 154 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,2 astetta | 0,4 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 71,6 mm | 71,95 mm |