{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 93 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,34 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 41,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15, 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227510 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452743 | |
Valmistajan numero | THN03422 |