Kulmajyrsin 90° MEC17 160/12 mm

Tuote nro.: 227510 160/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 160 mm
Terien lkm Z 12
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 15,7 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
⌀ D3 153 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 313 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 318 mm
Porrastuskulma αmax 0,09 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 151,6 mm
Sopiva kääntöterä BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227510 160/12
EAN / GTIN 4960664473182
Valmistajan numero THN03461

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Ohje:

Ilman sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin