{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 154 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 158 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,16 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 73 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227310 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664449002 | |
Valmistajan numero | THN03409 |