{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 9 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 55 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 194 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 198 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,12 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 93 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227310 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664489336 | |
Valmistajan numero | THN03413 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/9mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
756,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
998,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | 32 mm |
Kokonaispituus Lges | 55 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | LO.. 130708 |
varren malli | reiällä | reiällä |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |