{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 94 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,27 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 43 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227310 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664437481 | |
Valmistajan numero | THN03402 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/5mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
496,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
419,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | AP.. 1805.. |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 44 mm | 44 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 94 mm | 94 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,27 astetta | 0,68 astetta |