Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 125/11mm

Tuote nro.: 227310 125/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 11
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
⌀ D3 119 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 244 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 248 mm
Porrastuskulma αmax 0,1 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 118 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227310 125/11
EAN / GTIN 4960664473151
Valmistajan numero THN03415

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyypissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin