Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/6mm

Tuote nro.: 227310 63/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
⌀ D3 57 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 120 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 124 mm
Porrastuskulma αmax 0,2 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 56 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227310 63/6
EAN / GTIN 4960664437504
Valmistajan numero THN03405

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyypissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin