{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,35 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 33 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227310 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664437474 | |
Valmistajan numero | THN03400 |