Tasojyrsin 75° MSRS 250/12 mm

Tuote nro.: 224000 250/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 12
  • Asetuskulma κ: 75
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 250 mm
    Terien lkm Z 12
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 75 astetta
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    enimmäistyöstösyvyys ap max 12 mm
    suurin ulko-⌀ Dmax 257 mm
    Kokonaispituus Lges 60 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 60 mm
    Sopiva kääntöterä SP.. 1806
    Kääntöterän ruuvi 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Kotelo 229765
    Ruuvi säilytys-rasialle 229704
    Tuotetyyppi Tasojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 224000 250/12
    EAN / GTIN 4960664533138
    Valmistajan numero THN01342

    Kuvaus

    Malli:

    Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

    Käyttö:

    Leikkaussyvyydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamisleveyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin