{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 167 mm | |
Kokonaispituus Lges | 60 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | |
Kääntöterän ruuvi | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 224000 160/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533060 | |
Valmistajan numero | THN01327 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin 75° MSRS 160/10 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
1 926,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 306,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 160 | 160 |
Asetuskulma κ | 75 | 45 |