{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 250 mm | |
Terien lkm Z | 14 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 257 mm | |
Kokonaispituus Lges | 60 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | |
Kääntöterän ruuvi | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 224000 250/14 | |
EAN / GTIN | 4960664533145 | |
Valmistajan numero | THN01343 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 250/14mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 999,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 572,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
1 890,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
2 181,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 14 | 10 | 14 | 18 |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |