{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 315 mm | |
Terien lkm Z | 14 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 322 mm | |
Kokonaispituus Lges | 60 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | |
Kääntöterän ruuvi | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kotelo | 229765 | |
Ruuvi säilytys-rasialle | 229704 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 224000 315/14 | |
EAN / GTIN | 4960664533176 | |
Valmistajan numero | THN01350 |