{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 132 mm | |
Kokonaispituus Lges | 60 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | |
Kääntöterän ruuvi | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kotelo | 229765 | |
Ruuvi säilytys-rasialle | 229704 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 224000 125/6 | |
EAN / GTIN | 4960664533015 | |
Valmistajan numero | THN01318 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 125/6mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
1 387,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
762,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | oui |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | SN.U; ON.U |
varren malli | reiällä | avec alésage |
Asetuskulma κ | 75 astetta | 45 degré |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Fraises à surfacer |