{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 200 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 207 mm | |
Kokonaispituus Lges | 60 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | |
Kääntöterän ruuvi | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kotelo | 229765 | |
Ruuvi säilytys-rasialle | 229704 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 224000 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533091 | |
Valmistajan numero | THN01334 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin 75° MSRS 200/10 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 209,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 342,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä |
suurin ulko-⌀ Dmax | 207 | 213 |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | SE.. 1203.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 200 | 200 |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |