Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Tyyppi: GG

Tuote nro.: 224029 GG

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SPMT 1806 EDSR-NB3T
Tyyppi GG
Laji PR1210
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,06 - 0,25 mm
Käyttö Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 6,35 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Valmistajan numero TKA05465
Valmistaja KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki Wiper-terillä varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

Käyttö:

NB2T / NB3T: Ihanteellinen hakkaavaan lastuamiseen, suureen leikkaustehoon ja korkeille syötöille.

Ohje:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä. Noudata pitimen järjestysohjetta.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin