{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 70 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 89 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | |
Kiinnityskiila | 229720 | |
Kiinnityskiilan ruuvi | 229721 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 223300 80/8 | |
EAN / GTIN | 4960664732722 | |
Valmistajan numero | THN08100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tasojyrsin 70° MFK 80/8 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
802,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
649,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
893,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
626,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |