{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 12 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 70 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 134 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | |
Kiinnityskiila | 229720 | |
Kiinnityskiilan ruuvi | 229721 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 223300 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664732760 | |
Valmistajan numero | THN08108 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin 70° MFK 125/12 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 162,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
1 330,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
938,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Asetuskulma κ | 70 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |