Tasojyrsin 70° MFK 160/16 mm

Tuote nro.: 223300 160/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 16
  • Asetuskulma κ: 70
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 160 mm
Terien lkm Z 16
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 70 astetta
Sisäjäähdytys ei
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 169 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä PN.. 1106
Kiinnityskiila 229720
Kiinnityskiilan ruuvi 229721
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 223300 160/16
EAN / GTIN 4960664732784
Valmistajan numero THN08112

Kuvaus

Malli:

Tasojyrsin valuraudan tehotyöstöön. Erinomainen lastuamisteho valoksissa tiheän ja erittäin tiheän hammasjaon ansiosta.

Etu:

  • Edullinen ja vakaa työstö 10-särmäisillä viisikulmaisilla kääntöterillä.
  • Pienemmät leikkuuvoimat tasapainoisen työkalun rakenteen ja suuren asetuskulman ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin