{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 70 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 109 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | |
Kiinnityskiila | 229720 | |
Kiinnityskiilan ruuvi | 229721 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 223300 100/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732746 | |
Valmistajan numero | THN08104 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tasojyrsin 70° MFK, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/10mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
961,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
731,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
856,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 078,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
755,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |