TwinCut-tasojyrsin 45° väljä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/5mm

Tuote nro.: 213410 100/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 5
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TwinCut
Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax ON.U-terille 111,8 mm
suurin ulko-⌀ Dmax SN.U-terille 115,2 mm
kokonaispituus Lges SN.U-terille 50 mm
kokonaispituus Lges ON.U-terille 48,3 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Sopiva kääntöterä SN.U; ON.U
Kääntöterä-ruuvisarja 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Aluslevy 219897
Aluslevyn kiinnitysruuvi 219899
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213410 100/5
EAN / GTIN 4045197605450
Valmistajan numero 213410 100/5

Kuvaus

Malli:

Alkaen ⌀:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

Varaosa:

Aluslevyruuvi nro 219899 . Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TwinCut-tasojyrsin 45° väljä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/5mm

TwinCut-tasojyrsin 45° väljä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/5mm

pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
731,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
856,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 078,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
755,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 5 7 10 10
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
varren malli reiällä reiällä reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Tuotetyyppi Tasojyrsin Tasojyrsin Tasojyrsin Tasojyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin