{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
Terien lkm Z | 12 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 47,5 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 173 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 222800 160/12 | |
EAN / GTIN | 4960664602469 | |
Valmistajan numero | THN04494 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 160/12mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 073,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 179,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 104,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | MTC |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |