{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQMILL | |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 0704ADTN | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | IC5100 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
Malli | ADTN | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 222519 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311792 | |
Valmistajan numero | 5607525 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADTN GG
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
30,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
787 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | 8 |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 0704ADTN | SNMU 14T7 ANER |
Terän paksuus E | 4,76 | 7 |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC5100 | HB7730 |
Syöttö fz / hammas | 0,25 | 0,3 |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |