SNMU 14T7 ANER GG

Tuote nro.: 213464 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
864 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SNMU 14T7 ANER
    tyyppi GG
    Laji HB7730
    Lastuava aine KM
    enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
    Syöttö fz / hammas 0,3 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 8
    Terän paksuus E 7 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213464 GG
    EAN / GTIN 4045197666604
    Valmistajan numero 213464 GG

    Käyttötaulukko

    GG(G)
    K
    200
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksipuolinen, 2×4 särmää.

    Suositus:

    Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin