{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQMILL | |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 070400ADTN | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | IC810 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
Malli | ADTN | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 222521 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311846 | |
Valmistajan numero | 5668010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SYHU 070400ADTN GGG
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
30,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 601 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
618 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
17,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Terän paksuus E | 4,76 | 5,56 | 3,6 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Laji | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Syöttö fz / hammas | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |