DOVEIQMILL-tasojyrsimet 50/4 mm

Tuote nro.: 222500 50/4
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 4
  • Asetuskulma κ: 50
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DOVEIQMILL
Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 4
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 50 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 4,6 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 59,4 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä SYHU0704..
Valmistajamerkintä IQ845 FSY D050-04-22-R07
Tuotetyyppi Tasojyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222500 50/4
EAN / GTIN 7291075311358
Valmistajan numero 3106522

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen taloudellisuus 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).