{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQMILL | |
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 12 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 50 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4,6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 134,4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SYHU0704.. | |
Valmistajamerkintä | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsimet |
Tuotekoodi | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Valmistajan numero | 3106531 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL-tasojyrsimet 125/12 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 322,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
1 330,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
938,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Asetuskulma κ | 50 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Tuotetyyppi | Tasojyrsimet | Tasojyrsin | Tasojyrsin |