{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DOVEIQMILL | |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 0704ADN | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | IC840 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,16 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
Malli | ADN | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | IQ845 SYHU 0704ADN IC840 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 222516 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075311853 | |
Valmistajan numero | 5668495 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN, IC840, Tyyppi: INOX
pyynnöstä
Varastossa
430 kappaletta varastossa
30,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
798 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | 8 |
ISO-koodi-kääntöterä | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Terän paksuus E | 4,76 mm | 7 mm |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC840 | HB7630 |
Syöttö fz / hammas | 0,16 mm | 0,2 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |