DOVEIQMILL-tasojyrsimet 160/11 mm

Tuote nro.: 222500 160/11
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 11
  • Asetuskulma κ: 50
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DOVEIQMILL
Terän ⌀ DC 160 mm
Terien lkm Z 11
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 50 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 4,6 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 169,4 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä SYHU0704..
Valmistajamerkintä IQ845 FSY D160-11-40-R07
Tuotetyyppi Tasojyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222500 160/11
EAN / GTIN 7291075311457
Valmistajan numero 3106532

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa tasojyrsinjärjestelmä. Kääntöterät kiinnitetään ruuvikiinnityksellä ja lisäksi kiinnityksellä lohenpyrstöä muistuttavaan teräistukkaan. Terien positiivinen aksiaalinen asennusasento saa aikaan erittäin pehmeän leikkauksen ja takaa siten parhaat pinnanlaadut. Maksimaalinen taloudellisuus 8-teräisten kääntöterien ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin