• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

SYHU 070400N-MM ST1400

Tuote nro.: 222514 ST1400
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DOVEIQMILL
ISO-koodi-kääntöterä SYHU 070400N-MM
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC830
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Malli ADN-MM
Terän paksuus E 4,76 mm
Valmistajamerkintä IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222514 ST1400
EAN / GTIN 7291075311815
Valmistajan numero 5667044

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.