Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 125/7mm

Tuote nro.: 222065 125/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 7
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 101 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 5 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 226 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 248 mm
Porrastuskulma αmax 0,21 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 100 mm
Kääntöterienkoko 14
Sopiva kääntöterä SOMT..
Kääntöterän ruuvi 229719 (20IP, 4,5 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222065 125/7
EAN / GTIN 4960664707782
Valmistajan numero THN07698

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin