Kopiojyrsin MFH MFH Harrier 35/3 mm

Tuote nro.: 222060 35/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 35 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D3 18 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 3,5 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 53 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 68 mm
Porrastuskulma αmax 1,19 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 17,4 mm
Sopiva kääntöterä SOMT..
Kääntöterienkoko 10
Kääntöterän ruuvi 229717 (T15; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222060 35/3
EAN / GTIN 4960664712502
Valmistajan numero THN07555

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kopiojyrsin MFH MFH Harrier 35/3 mm

Kopiojyrsin MFH MFH Harrier 35/3 mm

pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
337,64 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 3 3 3
Kiinnityskierre M M16 M16 M16
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä SOMT.. XD.. 09T308 XDM.090416
varren malli Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 68 68 68
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin