{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 23 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,92 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 22,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222060 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664712526 | |
Valmistajan numero | THN07557 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin MFH MFH Harrier 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
423,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
403,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Upotusjyrsintä ;Parrastus | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 | 78 | 78 |
Porrastuspituus L kun αmax | 22,4 | 25,43 | 27,55 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |