Kopiojyrsin MFH MFH Harrier 32/3 mm

Tuote nro.: 222060 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 32 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Kierteellinen
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
    Lastuamisstrategia HPC
    Sisäjäähdytys kyllä
    ⌀ D3 15 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
    suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 3,5 mm
    Kokonaispituus Lges 40 mm
    Kiinnityskierre M M16
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 47 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
    Porrastuskulma αmax 1,43 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 14,4 mm
    Sopiva kääntöterä SOMT..
    Kääntöterienkoko 10
    Kääntöterän ruuvi 229717 (15IP, 3,5 Nm)
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 222060 32/3
    EAN / GTIN 4960664712489
    Valmistajan numero THN07553

    Kuvaus

    Kuvaus:

    MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

    Käyttö:

    Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin