{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,79 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Valmistajan numero | THN07550 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin MFH MFH Harrier, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
296,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
240,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |