Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/8mm

Tuote nro.: 221965 63/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 8
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 56 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 119 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 124 mm
Porrastuskulma αmax 0,32 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 54,3 mm
Sopiva kääntöterä LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Asetuskulma κ 15 astetta
Fz Helix 0,8
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221965 63/8
EAN / GTIN 2050002058798
Valmistajan numero TX781994

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin