{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 77 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 33,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221965 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929976 | |
Valmistajan numero | TX781872 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini 42/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
503,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
434,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 77 | 78 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 | 82 |
Porrastuspituus L kun αmax | 33,3 | 34,4 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |