{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 93 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,42 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 41,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221965 50/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929983 | |
Valmistajan numero | TX781477 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/8mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
601,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
545,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 15 astetta | 20 astetta |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 43 mm | 44 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,42 astetta | 0,47 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 41,3 mm | 42,4 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |