{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 97 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,4 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 43,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Valmistajan numero | TX781873 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 52/8mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
601,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
553,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 50 mm |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 46 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 97 mm | 98 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,4 astetta | 0,45 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 43,3 mm | 44,4 mm |