{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 73 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,55 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221965 40/7 | |
EAN / GTIN | 2050001942012 | |
Valmistajan numero | TX781475 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/7mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
503,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | 16 mm |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 33 mm | 34 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 73 mm | 74 mm |