Pikasyöttöjyrsin MFH mini kierteellä kääntöterille LOGU, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 221960 16/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
Varren muoto Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D3 9 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 1 mm
Kokonaispituus Lges 25 mm
Kiinnityskierre M M8
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 2,35 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 7,3 mm
Sopiva kääntöterä LOGU 0303..
Kääntö terän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 221960 16/2
EAN / GTIN 4960664741038
Valmistajan numero THN07500
Valmistaja KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin