Pikasyöttöjyrsin MFH mini 25/4L mm

Tuote nro.: 221950 25/4L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 25 mm
    Terien lkm Z 4
    varren malli Lieriövarsi
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    ⌀ D3 18 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
    Ulkoneman pituus L1 100 mm
    Kokonaispituus Lges 180 mm
    Varren ⌀ Ds h6 25 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 43 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
    Porrastuskulma αmax 1,05 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 16,3 mm
    Sopiva kääntöterä LOGU 0303..
    Kääntöterän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Asetuskulma κ 15 astetta
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221950 25/4L
    EAN / GTIN 4960664741441
    Valmistajan numero THN07656

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin