{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,52 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221950 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741250 | |
Valmistajan numero | THN07596 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
293,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
296,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Asetuskulma κ | 15 astetta | 10 astetta | 15 astetta | 20 astetta |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | XD.. 070308 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
varren malli | Lieriövarsi | weldonvarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 mm | 27 mm | 32 mm | 34 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |