{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 60 mm | |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,05 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221950 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741304 | |
Valmistajan numero | THN07601 |