{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,35 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOGU 0303.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221950 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741229 | |
Valmistajan numero | THN07590 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH mini 16/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
244,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Pyöröjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 100 | 150 | 100 |
varren malli | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 25 | 24 | 26 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |