{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 250 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 49 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,88 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15, 2,1 Nm) | |
Asetuskulma κ | 13 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221900 32/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196972 | |
Valmistajan numero | 6024367 |